KSV240A40-LM Kudom ソリッドステートリレー Kudom 49406937

Kudom ソリッドステートリレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様コイル電圧:230V ac●スイッチング電流:40 A●取り付けタイプ:DINレール、パネル取り付け●長さ:122mm●シリーズ:KSV●高さ:110mm●寸法:122 x 50 x 110mm●入力電流:15 (dc) mA, 25 (ac) mA●基準適合:CE●Kudom KSVシリーズ単相SSR. Kudom KSVシリーズ産業用ソリッドステートリレーはヒートシンクを内蔵し、35 mm DINレールへの取り付け又はパネルへのねじ取り付け用に設計されています。KSV SSRはAC / DCで4種類の制御電圧を用意しています。. 特長と利点. ゼロクロススイッチング. 定格: 10 → 40 A. SCR出力. DC又はAC入力. ヒートシンクを内蔵. 幅30 mm (10 → 30 A)又は50 mm (40 A). 絶縁耐性: 4000 V ac RMS. LED表示. RCスナバー回路を内蔵. パネル取り付け又は35 mmレール(DIN EN50022)注文コード49406937品番KSV240A40-LM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様コイル電圧:230V ac●スイッチング電流:40 A●取り付けタイプ:DINレール、パネル取り付け●長さ:122mm●シリーズ:KSV●高さ:110mm●寸法:122 x 50 x 110mm●入力電流:15 (dc) mA, 25 (ac) mA●基準適合:CE●Kudom KSVシリーズ単相SSR. Kudom KSVシリーズ産業用ソリッドステートリレーはヒートシンクを内蔵し、35 mm DINレールへの取り付け又はパネルへのねじ取り付け用に設計されています。KSV SSRはAC / DCで4種類の制御電圧を用意しています。. 特長と利点. ゼロクロススイッチング. 定格: 10 → 40 A. SCR出力. DC又はAC入力. ヒートシンクを内蔵. 幅30 mm (10 → 30 A)又は50 mm (40 A). 絶縁耐性: 4000 V ac RMS. LED表示. RCスナバー回路を内蔵. パネル取り付け又は35 mmレール(DIN EN50022)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする