曜日別特売
6630D-19 ヘッド交換式トルクレンチ用 ボックスエンドインサート ハゼット 49407103

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘッド交換式トルクレンチ用 ボックスエンドインサート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
全長(mm)65.3
内容量1個注文コード49407103品番6630D-19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,360

14×18mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用ボックスエンドレンチインサートです。

用途
ボックスエンドレンチ作業域のトルク管理用
材質クロムバナジューム全長(mm)65.3対辺寸法(mm)19差込角(mm)14×18用トラスコ品番828-7286
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする