※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハゼット
ヘッド交換式トルクレンチ用 ボックスエンドインサート
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
全長(mm)
82.5
60.8
61.5
62
62.9
63.6
64.3
67.3
68.8
76.8
78.5
79.8
81.3
82.5
85.5
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49407182
品番
6630D-36
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
14×18mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用ボックスエンドレンチインサートです。
用途
ボックスエンドレンチ作業域のトルク管理用
質量(g)
223
材質
クロムバナジューム
全長(mm)
82.5
対辺寸法(mm)
36
差込角(mm)
14×18用
トラスコ品番
828-7294