753-10S グリッププライヤー ハゼット 49407672

グリッププライヤー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1丁注文コード49407672品番753-10S
参考基準価格(税別)¥16,100販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

半月状の上顎とスイベル式のストレートの下顎により、オールラウンドに使用できます。

用途各種機械整備等種類グリッププライヤ最大口開き(mm)45全長(mm)250適合パイプ径(Φmm)16~45トラスコ品番828-7343材質クロムバナジウム鋼ジョー質量(g)596
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイスプライヤの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/baisuplier_howtouse/
2022-08-25

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする