802-PZ1 HEXAnamic樹脂ソフトグリップドライバー ハゼット 49408074

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HEXAnamic樹脂ソフトグリップドライバー

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可60日以内出荷とは
先端サイズNo.1
全長(mm)194
内容量1本注文コード49408074品番802-PZ1
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

掴む、押す、回す際の手の形状を分析し、手に掛かる圧力を半分以下に抑える構造のHEXAnamic(六角をベースにした人間工学デザイン)樹脂グリップドライバーです。
グリップの黒い部分は滑りを押さえ、優しい手触りのソフト樹脂です。
青い強化樹脂がハンドル中央部までブレードをホールドしているので、軸ぶれを防ぎます。
硬質プラスチック製の青いエンドキャップは耐衝撃性に優れています。
高精度な刃先はグレーコーティングが施されており、耐腐食性に優れています。
802-PZ3は6角ボルスター付ブレードとなります。

用途産業機械・自動車・電子機器など先端形状ポジドライブ先端サイズNo.1軸長(mm)80仕様刃先ポジドライブ1トラスコ品番813-2833全長(mm)194質量(g)86種類グリップドライバー材質(軸)専用特殊鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする