803-80 TRInamic樹脂グリップドライバー ハゼット 49408205

803-80 TRInamic樹脂グリップドライバー ハゼット 49408205
803-80 TRInamic樹脂グリップドライバー ハゼット 49408205

TRInamic樹脂グリップドライバー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
先端サイズ8mm
全長(mm)272
内容量1本注文コード49408205品番803-80
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

三角をベースにした人間工学デザインに基づく樹脂グリップドライバーです。
黒い強化樹脂グリップが耐衝撃性に優れ、軸ぶれを防ぎます。
803-80以上のモデルと803-PH3以上のモデルは角ボルスター付ブレードです。

用途産業機械・自動車・電子機器など先端形状マイナス先端サイズ8mm軸長(mm)150トラスコ品番813-2846全長(mm)272質量(g)133種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼(Cr-V)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする