8502-T40 TORXビットソケット(チタンコーティング) ハゼット 49409133

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TORXビットソケット(チタンコーティング)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
先端サイズT40
内容量1個注文コード49409133品番8502-T40
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

クロームバナジューム一体加工の小型TORXソケットです。
チタンコートで更に耐久性を上げています。
ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。

用途産業機械・自動車・電子機器などトラスコ品番584-4720全長(mm)28質量(g)12先端サイズT40対辺寸法(mm)6.651先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする