曜日別特売
880S-E12 インパクト用TORX E ソケットレンチ ハゼット 49409614

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクト用TORX E ソケットレンチ

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可60日以内出荷とは
トラスコ品番817-9739
内容量1個注文コード49409614品番880S-E12
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

エア・電動インパクトレンチ用のTORX E ソケットです。
精度が高く確実な作業ができます。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。

用途産業機械・自動車・建設機械整備などに差込角(mm)9.5トラスコ品番817-9739材質専用クロームバナジューム全長(mm)28サイズE12質量(g)34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする