ハゼット
インパクト用アダプター
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
差込角(mm)
凹12.7凸9.5
凹12.7凸9.5
凹12.7凸19.0
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49409833
品番
9007S
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
エア・電動インパクトレンチ用のアダプターです。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。
用途
産業機械・自動車・建設機械整備などに
差込角(mm)
凹12.7凸9.5
トラスコ品番
817-9743
材質
専用クロームバナジューム
全長(mm)
37
質量(g)
100