※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハゼット
E型トルクスソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び
No.E14
No.E10
No.E11
No.E12
No.E14
No.E16
No.E18
No.E20
No.E24
全長(mm)
38
38
41.2
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49409885
品番
900-E14
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
アウトサイドトルクススクリュー用のソケットです。
ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
用途
産業機械・自動車・オートバイなど
差込角(mm)
12.7
呼び
No.E14
トラスコ品番
813-2941
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
全長(mm)
38
質量(g)
50
対辺寸法(mm)
12.9
先端形状
E型トルクス