曜日別特売
854 ソケットレンチセット ハゼット 49410628

ソケットレンチセット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード49410628品番854
参考基準価格(税別)¥85,900販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

精密機械や電子機器など幅広い分野に対応できる、充実のソケットドライブセットです。
強化プラスチック製専用ケースとクロムバナジウムの軽量さによりトータルウエイトも非常に軽量で、携帯にも便利です。
特に強度を求められるヘキサゴン・ドライバービットソケットはチタンコーティング仕上です。

用途精密機械・電子機器用差込角(mm)6.35トラスコ品番494-2884材質ツール本体:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、ケース:強化樹脂質量(kg)1ハンドルラチェットハンドル(863-1)、エクステンションバー(55、147mm)、ユニバーサルジョイント、T型スライドハンドル(115mm)、ドライバー型ハンドル(134mm)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)185×153×52ソケット形状6角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする