曜日別特売
2171-8 チェーン型オイルフィルタレンチ ハゼット 49411206

チェーン型オイルフィルタレンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード49411206品番2171-8
参考基準価格(税別)¥27,800販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

小型から大型まで対応できるワイドレンジのカートリッジフィルター用チェーンレンチです。
差込角12.7mmのラチェットハンドルなどでご使用いただけます。

用途カートリッジフィルターの緩め作業適合径(Φmm)50~150トラスコ品番584-4339材質専用特殊鋼質量(g)412差込角(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チェーンレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/413/
2022-10-13

配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする