ツボ万
みかげ2000
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
外径(Φmm)
125
105
125
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
49413202
品番
M2000-125
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
切れ味・切り口精度・感触・切れの持続性にすぐれた専用カッター。
みかげ石などの硬質石材プレートの精密切断に最適です。
用途
装飾用みかげ石、赤みかげ石、一般石材、硬質磁器タイル、硬質かわらなど
外径(Φmm)
125
チップ厚さ(mm)
1.5
取付穴
22
チップ幅(mm)
5
仕様
乾式
穴径(Φmm)
22
適合材
装飾用みかげ石、赤みかげ石、一般石材、硬質磁器タイル、硬質かわらなど
RoHS指令(10物質対応)
対応
最高回転速度(min
-1
)
12200
注意
※必ず取扱説明書をお読みください。
※保護カバー、安全メガネをご使用ください。