曜日別特売
KW2000-125 かわら2000 ツボ万 49413227

かわら2000

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
外径(Φmm)125
内容量1枚注文コード49413227品番KW2000-125
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

切れ味・切り口精度・感触・切れの持続性にすぐれた専用カッター。
特に切れ味に優れています。

用途一般かわら、硬質かわら、釉薬かわらなど外径(Φmm)125チップ厚さ(mm)1.5取付穴22チップ幅(mm)5仕様乾式穴径(Φmm)22適合材一般かわら、硬質かわら、釉薬かわらなどRoHS指令(10物質対応)対応最高回転速度(min-1)12200
注意
※必ず取扱説明書をお読みください。
※保護カバー、安全メガネをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする