ツボ万
DRY2000 段付き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
外径(Φmm)
105
105
125
150
180
200
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
49413236
品番
DRY2000-105
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
コンクリート構造物・鉄筋コンクリートなどの改修・補修に最適。
良好な切れ味が長続きします。電動工具・エアー工具対応。乾式。
用途
硬質コンクリート(鉄筋入り)、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、御影石、硬質レンガなど。
外径(Φmm)
105
チップ厚さ(mm)
2
取付穴
20
チップ幅(mm)
7
仕様
乾式
穴径(Φmm)
20
適合材
硬質コンクリート(鉄筋入り)、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、御影石、硬質レンガなど
RoHS指令(10物質対応)
対応