曜日別特売
DRY2000-180 DRY2000 段付き ツボ万 49413263

DRY2000 段付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
外径(Φmm)180
内容量1枚注文コード49413263品番DRY2000-180
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

コンクリート構造物・鉄筋コンクリートなどの改修・補修に最適。
良好な切れ味が長続きします。電動工具・エアー工具対応。乾式。

用途硬質コンクリート(鉄筋入り)、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、御影石、硬質レンガなど。外径(Φmm)180チップ厚さ(mm)2取付穴25.4チップ幅(mm)7仕様乾式穴径(Φmm)25.4適合材硬質コンクリート(鉄筋入り)、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、御影石、硬質レンガなどRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする