ツボ万
目地切 NEO-88 U型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
49413385
品番
NEO-88×10.0(U)
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
10mm幅U溝切断用のカッターです。(10mmUカット規格品)
小回りが利く直径88mm。
外径(Φmm)
88
チップ厚さ(mm)
10
取付穴
M10ネジ
チップ幅(mm)
7
仕様
乾式
RoHS指令(10物質対応)
対応