※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ツボ万
タイルカッターT(H)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
外径(Φmm)
100
80
100
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
49413455
品番
T-100×20(H)
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
湿式。精密切断用
用途
各種タイル
外径(Φmm)
100
チップ厚さ(mm)
1.5
取付穴
20
チップ幅(mm)
4
仕様
湿式
穴径(Φmm)
20
適合材
各種タイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※必ず取扱説明書をお読みください。
※保護カバー、安全メガネをご使用ください。