ツボ万
ドライ超硬質物用
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
外径(Φmm)
255
255
305
355
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
49413525
品番
DRY255×25.4(H)
参考基準価格(税別)
¥28,900
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
大口径タイプ。これ一枚あれば何でもOK。熱に強く、軽快な作業性。
用途
U字溝、ヒューム管、石材、コンクリートなどハンドタイプのエンジン・電動・高速カッターにてご使用ください。
外径(Φmm)
255
チップ厚さ(mm)
2.5
取付穴
25.4
チップ幅(mm)
7.5
仕様
乾式
穴径(Φmm)
25.4
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5900
適合材
U字溝、ヒューム管、石材、コンクリートなど
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※アスファルトも切断できますがチップ摩耗を早めます。
※ご使用の際は取扱説明書をお読みください。