曜日別特売
DRY355×30.5(H) ドライ超硬質物用 ツボ万 49413543

ドライ超硬質物用

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
外径(Φmm)355
内容量1枚注文コード49413543品番DRY355×30.5(H)
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

大口径タイプ。これ一枚あれば何でもOK。熱に強く、軽快な作業性。

用途U字溝、ヒューム管、石材、コンクリートなどハンドタイプのエンジン・電動・高速カッターにてご使用ください。外径(Φmm)355チップ厚さ(mm)3取付穴30.5チップ幅(mm)7.5穴径(Φmm)30.5適合材U字溝、ヒューム管、石材、コンクリートなどRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※アスファルトも切断できますがチップ摩耗を早めます。
※ご使用の際は取扱説明書をお読みください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49413534
2017-01-29
用途: コンクリート二次製品の切断
有限会社西村組

いつも1万円クラスを購入したいましたが、変わらなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする