ツボ万
NVポリッシャーミニ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
49413568
品番
NV70
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
小径のため周速小さい。ボス付きで振動小さい。軽量。電動工具に慣れていない人も安心。
用途
陶芸用の棚板・棚柱の釉薬の除去などに抜群の威力。
外径(Φmm)
70
チップ厚さ(mm)
2.2
取付穴
M10ネジ
チップ幅(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応