TMC-44 タイル目地カッター ツボ万 49414408

タイル目地カッター

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)44
内容量1本注文コード49414408品番TMC-44
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

小径・軸付きなので取り回しが楽。
入り組んだ目地でもOK。
タイルを傷つけずに目地だけをカット。

外径(Φmm)44チップ厚さ(mm)1.5軸長(mm)70仕様乾式使用工具100ミリディスクグラインダ(取付:M10ネジ)適合材タイルRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※必ず取扱説明書をお読みください。
※保護カバー、安全メガネをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49414408
2023-02-08
用途: 狭い場所のタイル切りに使用

狭い場所の少ない面積のタイルカットに使用しました
シャフトが長いので狭いターゲットにも使えました

対象商品 : 49413428
2022-05-06
用途: タイル撤去作業時
松田タイル

刃の消耗が早い気がします。少し刃の持ちが良ければ嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする