曜日別特売
YBJ-105 与三郎 重切削用 ツボ万 49414496

与三郎 重切削用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
外径(Φmm)105
内容量1枚注文コード49414496品番YBJ-105
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

硬質物用の高品質カッターでこの価格帯。
スカッとした切れ味としなやか感触。

用途
コンクリート、鉄筋コンクリート、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、石材など
外径(Φmm)105チップ厚さ(mm)2穴径(Φmm)20仕様乾式適合材コンクリート、鉄筋コンクリート、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、石材などチップ幅(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする