ツボ万
与三郎 重切削用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
外径(Φmm)
125
105
125
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
49414548
品番
YB-125J
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
硬質物用の高品質カッターでこの価格帯。
スカッとした切れ味としなやか感触。
用途
コンクリート、鉄筋コンクリート、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、石材など
外径(Φmm)
125
チップ厚さ(mm)
2.2
穴径(Φmm)
22
仕様
乾式
適合材
コンクリート、鉄筋コンクリート、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、石材など
チップ幅(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応