- 仕様
- 出力電圧:3.3 V 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:SOT-23A 、 出力電流 Max:150mA 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:3.6 V 、 入力電圧 Max:16 V 、 ピン数:3 、 極性:正 、 静止電流:56μA 、 精度:2% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 ロードレギュレーション:-1.1 → 0 % 、 MCP1754低ドロップアウト電圧レギュレータ. Microchip MCP1754は低ドロップアウト(LDO)電圧レギュレータで、高PSRR性能を発揮します。 3.6 → 16 Vの入力電圧で動作するMCP1754は、最高で150 mAの電流を供給し、56 μAの低静止電流を実現します。 1 μFの出力静電容量により、十分に出力を安定化できます。 また、MCP1754は電流フォールドバック機能も備えているので、デバイスの保護性能が向上します。. 高PSRR: >70 dB @ 1 kHz (標準) 静止電流: 56.0 μA (標準) 入力動作電圧の範囲: 3.6 → 16.0 V 出力電流: 150 mA 低ドロップアウト電圧: 300 mV @ 150 mA (標準) 出力電圧の許容差: 全温度範囲にわたり0.4 % 出力電圧の許容差: 全温度範囲にわたり±2.0 % 最小1.0 μFの出力コンデンサで安定 パワーグッド出力 シャットダウン入力 精密なフォールドバック電流制限 短絡保護 過熱保護
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応