曜日別特売
C-MPE-V 4×90°d=4 超硬多機能エンドミル V面丸 90° THECUT 49420254

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C-MPE-V 4×90°d=4 超硬多機能エンドミル V面丸 90° THECUT 49420254
C-MPE-V 4×90°d=4 超硬多機能エンドミル V面丸 90° THECUT 49420254

超硬多機能エンドミル V面丸 90°

(2件のレビュー)
取扱い終了
寸法L(mm)50
寸法d(mm)4
内容量1本注文コード49420254品番C-MPE-V 4×90°d=4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,300

V溝加工・面取り・センタモミ・穴あけ・側面加工等が、この1本で可能
ねじれ角40°で切れ味が鋭く、切りくずの排出も良好で切削性能抜群
超微粒子超硬にTiAN処理を施したことにより、高剛性で耐摩耗性も優れ工具寿命が大幅にUP

寸法L(mm)50材質超微粒子超硬寸法d(mm)4寸法D(mm)4寸法l(mm)12先端角(°)90表面処理V1(TiAlNコーティング)ねじれ角(°)40加工内容V溝加工、面取り、側面加工&面取り、コンタリング加工

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49420254C-MPE-V 4×90°d=466392220IC2MPEV 4X90°C-MPE-V 4×90°d=4 超硬2枚刃Vカットエンドミル 90° IC2MPEV THECUT 66392220超硬2枚刃Vカットエンドミル 90° IC2MPEVTHECUT1本
4,798
税込5,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49420254
2021-01-26
用途: 輪郭の仕上げに使用
アトリエ ユウ製造業

合金・アルミ・真鍮などの切削で、輪郭の仕上げ工程の一つに使っています。切れ味が良く、垂直・水平方向のオフセットがミクロン単位でコントロールが効き助かります。今のところ切れ味が落ちることもなく、磨ぎに出すまでにはずいぶん長持ちしそうです。汎用性のあるこの手のミルをずいぶんと探しましたが、なかなか見つからず半信半疑で購入しましたが買って良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 49420254
2021-03-05
用途: アルミへのV溝加工
教育・研究機関

鋭角のエンドミルはなかなか種類が少なく,この品を選びました.アルミに対して,十分使用出来ました.ただし,値段が結構高く,複数本使うので,少しでも安価になることを期待します.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする