C-NC-PSD 8×90° 超硬 NCポイントセットドリル THECUT 49420403

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C-NC-PSD 8×90° 超硬 NCポイントセットドリル THECUT 49420403
C-NC-PSD 8×90° 超硬 NCポイントセットドリル THECUT 49420403

超硬 NCポイントセットドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本シャンク径(mm)8注文コード49420403品番C-NC-PSD 8×90°
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

ハイス(TiAN)のポイントセットドリルに比べ、高速加工が可能、工具寿命が大幅にUP。

材質超微粒子超硬寸法L(mm)64寸法D(mm)8寸法θ°90溝長(mm)20シャンク径(mm)8加工内容穴面取り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする