※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THECUT
輝丸用アルミ用チップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
0.4
0.4
0.8
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
49420884
品番
EDCT140404PDFR-ALP TN6501
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
材質
TN6501
形状
ひし形75°
厚さ(mm)
4.76
寸法L1(mm)
17.46
寸法S(mm)
4.5
寸法W(mm)
8.49
逃げ角(度)
15
コーナー半径(mm)
0.4
寸法BS(mm)
2.95
寸法Rε(mm)
0.4