曜日別特売
IC2ALE 16.0 超硬2枚刃アルミ用エンドミル (ザ・)カットミル THECUT 49422214

IC2ALE 16.0 超硬2枚刃アルミ用エンドミル (ザ・)カットミル THECUT 49422214
IC2ALE 16.0 超硬2枚刃アルミ用エンドミル (ザ・)カットミル THECUT 49422214

超硬2枚刃アルミ用エンドミル (ザ・)カットミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本
刃径(Φmm)16
内容量1本注文コード49422214品番IC2ALE 16.0
参考基準価格(税別)¥21,450販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

刃先をダイヤモンド粒度2000番の研磨を行い、鏡面仕上げを実現
溶着や構成刃先の発生を抑制し、工具寿命が大きく伸び、仕上げ面も良好
2枚刃で切りくずの排出性が良好
ノンコーティング・ピン角仕様で切れ味重視

刃径(Φmm)16材質超微粒子超硬(MG)刃数2全長(mm)95刃長(mm)42シャンク径(Φmm)16ねじれ角(°)45加工内容溝加工、側面加工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする