LEDIL
LEDiL LED光学/ホルダーキット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
シリーズ:Gabriella●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:スポット●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:11 °●寸法:45 Dia. x 30.4mm●透明/拡散:クリア●直径:45mm●高さ:30.4mm
注文コード
49422836
品番
CX15577_GABRIELLA-45-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:Gabriella●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:スポット●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:11 °●寸法:45 Dia. x 30.4mm●透明/拡散:クリア●直径:45mm●高さ:30.4mm
RoHS指令(10物質対応)
対応