FN15968_RONDA-WW-C LEDiL LED光学/ホルダーキット LEDIL 49422915

LEDiL LED光学/ホルダーキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様シリーズ:Ronda●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:超広角●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:57 °●寸法:53.9 Dia. x 16.6mm●透明/拡散:クリア●直径:53.9mm●高さ:16.6mm注文コード49422915品番FN15968_RONDA-WW-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様シリーズ:Ronda●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:超広角●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:57 °●寸法:53.9 Dia. x 16.6mm●透明/拡散:クリア●直径:53.9mm●高さ:16.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする