LEDIL
LEDiL LED光学/ホルダーキット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
シリーズ:Carmen●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:スポット●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:14 °●寸法:69.5 Dia. x 41.5mm●直径:69.5mm●高さ:41.5mm
注文コード
49422958
品番
CP15774_CARMEN-S-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:Carmen●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:スポット●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:14 °●寸法:69.5 Dia. x 41.5mm●直径:69.5mm●高さ:41.5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応