曜日別特売
MSSC M14 シート面カッター Mネジ用 THECUT 49425023

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSSC M14 シート面カッター Mネジ用 THECUT 49425023
MSSC M14 シート面カッター Mネジ用 THECUT 49425023

シート面カッター Mネジ用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本適合チップMT-DC0703-12注文コード49425023品番MSSC M14
参考基準価格(税別)¥51,900販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

総型バニシングの形成やロー付けタイプでしか 出来なかった加工を標準スローアウェイ化
各ネジのシート加工と上面のR加工、ザグリまで工程を集約
再研磨不要で工具費用、ランニングコストを飛躍的に低減

寸法L(mm)127寸法L1(mm)100寸法L2(mm)11寸法d(mm)16寸法d1(mm)12.5寸法d2(mm)15.5適合チップMT-DC0703-12止ねじS-4切刃形状その他レンチFT-1加工内容穴面取り

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする