曜日別特売
MSSC M27 シート面カッター Mネジ用 THECUT 49425084

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSSC M27 シート面カッター Mネジ用 THECUT 49425084
MSSC M27 シート面カッター Mネジ用 THECUT 49425084

シート面カッター Mネジ用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本適合チップMT-DC1104-12注文コード49425084品番MSSC M27
参考基準価格(税別)¥65,800販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

総型バニシングの形成やロー付けタイプでしか 出来なかった加工を標準スローアウェイ化
各ネジのシート加工と上面のR加工、ザグリまで工程を集約
再研磨不要で工具費用、ランニングコストを飛躍的に低減

寸法L(mm)135寸法L1(mm)100寸法L2(mm)13寸法d(mm)32寸法d1(mm)25.5寸法d2(mm)30.7適合チップMT-DC1104-12止ねじS-5切刃形状その他レンチFT-2加工内容穴面取り

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする