THECUT
自動盤用エンドミル MT-JE
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃数
3
3
4
寸法D(mm)
14
14
16
20
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49425583
品番
MT-JE143-S10-45
参考基準価格(税別)
¥29,100
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ソリッドエンドミルの領域にスローアウェイ化を実現。
切れ味抜群(独自のブレーカー形状)。
3種類のインサート材種により、あらゆる被削材に対応。
刃数
3
寸法L(mm)
45
寸法d(mm)
10
寸法D(mm)
14
寸法l1(mm)
15
寸法l2(mm)
30
商品説明動画
自動盤用エンドミルによる六角フライス加工
参考になった