曜日別特売
C12599_LENINA-W LEDリフレクター LEDiL LEDIL 49425663

LEDリフレクター LEDiL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(60個)仕様シリーズ:Lenina●ビーム角:46°●寸法:74 (Dia.) x 40mm●併用可能製品:シチズンCLL04x/CLU044、Cree CXA30、Cree CXB30●直径:74mm●高さ:40mm●LEDiL LENINAシリーズLED反射板. LEDiLのLENINAシリーズのLED反射板アセンブリは、単一のLED光源からの均一な光を反射出力します。 LENINA反射板アセンブリは、さまざまな可能性を実現する大型システムの一部となります。 LENINAアダプタベースを反射板にクリップ止めし、それを基板にねじ止めすることができます。また、この反射板アセンブリと別のLENAベース製品を併用することもできます。 アルミコーティングPC製LENINA反射板は、高温下でも動作することができます。 反射板アセンブリの中には、拡散ビームパターン用のサブレンズを備えているものもあります。 LENINA LED反射板は、スポットから超広角までさまざまなビームタイプが揃っています。 この反射板は、指向性が必要な照明用途に最適です。主な用途には、小売店照明、オフィス照明、レストラン照明、博物館などで使用されるハロゲンランプ / 白熱灯 / スポットライトの代替品があります。注文コード49425663品番C12599_LENINA-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様シリーズ:Lenina●ビーム角:46°●寸法:74 (Dia.) x 40mm●併用可能製品:シチズンCLL04x/CLU044、Cree CXA30、Cree CXB30●直径:74mm●高さ:40mm●LEDiL LENINAシリーズLED反射板. LEDiLのLENINAシリーズのLED反射板アセンブリは、単一のLED光源からの均一な光を反射出力します。 LENINA反射板アセンブリは、さまざまな可能性を実現する大型システムの一部となります。 LENINAアダプタベースを反射板にクリップ止めし、それを基板にねじ止めすることができます。また、この反射板アセンブリと別のLENAベース製品を併用することもできます。 アルミコーティングPC製LENINA反射板は、高温下でも動作することができます。 反射板アセンブリの中には、拡散ビームパターン用のサブレンズを備えているものもあります。 LENINA LED反射板は、スポットから超広角までさまざまなビームタイプが揃っています。 この反射板は、指向性が必要な照明用途に最適です。主な用途には、小売店照明、オフィス照明、レストラン照明、博物館などで使用されるハロゲンランプ / 白熱灯 / スポットライトの代替品があります。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3214:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする