内容量1セット(60個)仕様シリーズ:Minnie●ビーム角:36°●寸法:32.4 (Dia.) x 14.75mm●併用可能製品:Cree MT-G、Cree MT-G2、Lumileds LUXEON M、日亜NSMx286M●固定方法:のり●直径:32.4mm●高さ:14.75mm●LEDiL MINNIEシリーズLED反射板. LEDilのMINNIEシリーズは、丸型LED反射板のファミリです。 MINNIEファミリには、PCホルダ付き / なしの2種類の反射板があります。 また、ミディアムから超ワイドまでのビーム角が用意されています。 アルミニウムコーティングと保護ラッカーが施された高耐久PC樹脂製のMINNIE反射板は、90 %を超える高い光学効率を発揮します。 MINNIEレンズは、様々なLEDに使用できるように設計並びに最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。 反射板の直径: 35mm (ホルダ付き)又は32.4 mm (ホルダなし) 反射板の固定: 接着テープ(ホルダ付き)又は接着剤(ホルダなし). 生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。注文コード49425715品番C11862_MINNIE-W