LEDIL
LEDリフレクター LEDiL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
仕様
シリーズ:Brooke●ビーム角:18°●寸法:45 Dia. x 19.7mm●併用可能製品:COB DシリーズLES 9.8 mm●固定方法:ソケット●直径:45mm●高さ:19.7mm
注文コード
49425977
品番
F14738_BROOKE-G2-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
117
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:Brooke●ビーム角:18°●寸法:45 Dia. x 19.7mm●併用可能製品:COB DシリーズLES 9.8 mm●固定方法:ソケット●直径:45mm●高さ:19.7mm
RoHS指令(10物質対応)
対応