曜日別特売
NC-PSD-V 5×60° チタンアルミナコート NCポイントセットドリル 60° THECUT 49426186

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チタンアルミナコート NCポイントセットドリル 60°

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
シャンク径(mm)5
内容量1本注文コード49426186品番NC-PSD-V 5×60°
参考基準価格(税別)¥1,860販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

コバルトハイスとTiAN(チタンアルミナ)コーティングを採用
難削材加工に効果抜群
高速加工が可能
工具寿命が大幅にUP

材質コバルトハイス寸法L(mm)60表面処理V1(TiAlNコーティング)溝長(mm)15先端角(°)60寸法D(mm)5寸法θ°60シャンク径(mm)5加工内容穴面取り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする