※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THECUT
チタンアルミナコート NCポイントセットドリル 120°
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
シャンク径(mm)
12
3
4
5
6
8
10
12
16
20
25
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49426484
品番
NC-PSD-V 12×120°
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
コバルトハイスとTiAN(チタンアルミナ)コーティングを採用
難削材加工に効果抜群
高速加工が可能
工具寿命が大幅にUP
材質
コバルトハイス
寸法L(mm)
102
表面処理
V1(TiAlNコーティング)
溝長(mm)
30
先端角(°)
120
寸法D(mm)
12
寸法θ°
120
シャンク径(mm)
12
加工内容
穴面取り