曜日別特売
NC-SDR-G 3.4 TiNコーティング NCエンドミルシャンクドリル THECUT 49427762

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TiNコーティング NCエンドミルシャンクドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本注文コード49427762品番NC-SDR-G 3.4
参考基準価格(税別)¥1,380販売価格(税込)¥1,419
販売価格(税別)
1,290
ドリル径(Φmm)3.4溝長(mm)39全長(mm)70シャンク径(Φmm)4先端角(°)130材質コバルトハイス表面処理G(TiNコーティング)ドリルのシンニング形状Xシャンク形状エンドミルシャンク加工内容穴加工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする