曜日別特売
907-6059 LED表示灯 RS PRO LAP1224シリーズ RS PRO 49428348

LED表示灯 RS PRO LAP1224シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
49428348
品番
907-6059
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,501
販売価格(税別)
¥25,910
仕様
電源電圧:12/24 V dc●光効果:点滅●レンズ色:クリア●取付けスタイル:シングルポイント●バルブタイプ:LED灯●電流タイプ:DC●ハウジング色:クリア●ランプ含む:あり●シリーズ:LAP1224●多機能の:あり●高さ:60mm●ベース長さ:310mm●特殊機能:EMC認定、低電力消費、耐候性及び耐振動性設計●RS LEDライトバー. 最新の長寿命LEDを搭載したLEDライトバーです。高輝度で信頼性が高く、メンテナンスフリーで動作します。 このライトバーは、フリート車両や産業用途に適しています。. デュアル電圧(12 / 24 V) 1 W橙色LED x 24 クリアポリカーボネート製レンズ(アルミベース付) 8種類の点滅パターン 耐候性及び耐振動性の設計 EMC認定 低消費電力 - 12 Vで最大2 A、24 Vで最大1 A 12か月保証. 主な用途には、 清掃車、ユーティリティビークル、フリート車両、産業用途などがあります。
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする