907-6009 LED表示灯 RS PRO LCBシリーズ RS PRO 49428384

LED表示灯 RS PRO LCBシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は仕様が15種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
電源電圧:10 → 30 V dc 、 光効果:点滅 、 レンズ色:緑 、 取付けスタイル:磁気式 、 バルブタイプ:LED灯 、 消費電流:300 mA, 600 mA 、 ベース直径:150mm 、 ハウジング色:黒 、 ランプ含む:あり 、 シリーズ:LCB 、 多機能の:なし 、 高さ:130mm 、 最大温度:+50℃ 、 RS小型LEDビーコン. 4 WのLED 4灯を備えた小型LEDビーコンは、再設計された光学素子を搭載し、オフロード用途に最適です。また、さまざまな車両や産業用途にも適しています。 磁気、DIN、Flexi DIN、3点式、1点式といった固定方式が用意されています。. 電圧: 10-30 V dc EMC認定(ECE R10) 小型設計 長寿命を追求した密閉構造で埃や水分の侵入を防止 超低電力消費 IP56国際保護規格に適合 -30 → +50 ℃の極温下での信頼性 2年保証. 主な用途には、 清掃車、ユーティリティビークル、農業車両、プラント / 請負車両、フリート車両、産業用途などがあります。. DIN又はFlexi DINビーコンは、DIN取り付けシステムを使用してのみ取り付けることができます(品番 ; 0235613 0235613 を参照)。
注文コード
49428384
品番
907-6009
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980
仕様
電源電圧:10 → 30 V dc 、 光効果:点滅 、 レンズ色:緑 、 取付けスタイル:磁気式 、 バルブタイプ:LED灯 、 消費電流:300 mA, 600 mA 、 ベース直径:150mm 、 ハウジング色:黒 、 ランプ含む:あり 、 シリーズ:LCB 、 多機能の:なし 、 高さ:130mm 、 最大温度:+50℃ 、 RS小型LEDビーコン. 4 WのLED 4灯を備えた小型LEDビーコンは、再設計された光学素子を搭載し、オフロード用途に最適です。また、さまざまな車両や産業用途にも適しています。 磁気、DIN、Flexi DIN、3点式、1点式といった固定方式が用意されています。. 電圧: 10-30 V dc EMC認定(ECE R10) 小型設計 長寿命を追求した密閉構造で埃や水分の侵入を防止 超低電力消費 IP56国際保護規格に適合 -30 → +50 ℃の極温下での信頼性 2年保証. 主な用途には、 清掃車、ユーティリティビークル、農業車両、プラント / 請負車両、フリート車両、産業用途などがあります。. DIN又はFlexi DINビーコンは、DIN取り付けシステムを使用してのみ取り付けることができます(品番 ; 0235613 0235613 を参照)。
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3446:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする