WERMA
LED表示灯 Werma 207シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
電源電圧:24 V ac/dc 、 光効果:停止 、 レンズ色:緑 、 取付けスタイル:パネル取り付け 、 バルブタイプ:LED灯 、 電流タイプ:AC , DC 、 ベース直径:58mm 、 ハウジング色:黒 、 ランプ含む:あり 、 シリーズ:207 、 高さ:104mm 、 最大温度:+50℃ 、 固定取り付け式 - シリーズ207. 57 mm径 パネル切抜きM22 (22.5 mm)、6.3 mmファストン接続
注文コード
49428874
品番
20720075
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
仕様
電源電圧:24 V ac/dc 、 光効果:停止 、 レンズ色:緑 、 取付けスタイル:パネル取り付け 、 バルブタイプ:LED灯 、 電流タイプ:AC , DC 、 ベース直径:58mm 、 ハウジング色:黒 、 ランプ含む:あり 、 シリーズ:207 、 高さ:104mm 、 最大温度:+50℃ 、 固定取り付け式 - シリーズ207. 57 mm径 パネル切抜きM22 (22.5 mm)、6.3 mmファストン接続
RoHS指令(10物質対応)
対応