- 仕様
- 電源電圧:24 V dc 、 光効果:停止 、 レンズ色:赤 、 取付けスタイル:パネル取り付け 、 バルブタイプ:LED灯 、 電流タイプ:DC 、 ベース直径:29mm 、 ハウジング色:黒 、 ランプ含む:あり 、 シリーズ:230 、 高さ:40mm 、 最小温度:-20℃ 、 ミニチュアM20ねじLED取り付け - シリーズ230. 高輝度チップオンボードLED リミットスイッチ、ガードインターロック、ケーブル作動スイッチ用途向けの短いM20x1.5 mmねじ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応