- 内容量
- 1個
- 仕様
- 電源電圧:24 V ac/dc 、 光効果:停止 、 レンズ色:緑 、 取付けスタイル:パネル取り付け 、 バルブタイプ:LED灯 、 電流タイプ:AC , DC 、 ベース直径:57mm 、 ハウジング色:黒 、 ランプ含む:あり 、 シリーズ:801 、 高さ:85mm 、 最小温度:-20℃ 、 固定取り付け式信号灯 - 801シリーズ. ABS製ボディとポリカーボネート製レンズ。 すべてのユニットがIP65等級。. パネル取り付け用途に最適 ポリカーボネート製のキャップは、ENV50014準拠の20Jの耐衝撃性 管取り付けアダプタを用意 耐衝撃性
- 注文コード
- 49429093
- 品番
- 80120075