曜日別特売
81648053 LED表示灯 Werma 816シリーズ WERMA 49429118

LED表示灯 Werma 816シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
49429118
品番
81648053
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
¥55,980
仕様
電源電圧:5 V dc 、 光効果:停止 、 レンズ色:クリア 、 取付けスタイル:パネル取り付け 、 バルブタイプ:LED灯 、 電流タイプ:DC 、 ベース直径:75mm 、 ハウジング色:黒 、 ランプ含む:あり 、 シリーズ:816 、 高さ:81mm 、 最大温度:+50℃ 、 WermaマルチカラーLED信号灯、816シリーズ. USB付きLED信号灯. 1つの信号灯で200,000色以上のカラーを出力 USBインターフェイスで信号灯を直接起動 USB 2.0 / 1.1互換 容易なアクティベーション 追加の電源やハードウェアは不要 付属品: デモソフトウェア、ドライバ、USB接続ケーブル、ユーザーマニュアル. LED永久信号灯. 1つの信号灯で7色 複数のステータスの警告を1つの信号灯で発信可能 プラス及びマイナスロジックに対応 3つの基本色(赤 / 黄 / 緑)は、2つのPLC出力のみでトリガ可能
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする