曜日別特売
SGLT20-20-M12 トルネード SGLT THECUT 49430964

SGLT20-20-M12 トルネード SGLT THECUT 49430964
SGLT20-20-M12 トルネード SGLT THECUT 49430964

トルネード SGLT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本寸法D(mm)20注文コード49430964品番SGLT20-20-M12
参考基準価格(税別)¥34,760販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

先端部新形状で切粉処理と切削性が飛躍的に向上
専用インサートにより、更にシャープな切れ味を実現
フルート部新形状で、切屑絡みを抑制
ボディーに特殊鋼を採用、耐摩擦性と剛性を向上
最適なクーランク位置で切粉排出性を飛躍的に向上

シャンク径(mm)20寸法L(mm)122溝長(mm)50寸法D(mm)20スパナFT-1締付ねじS-1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

沈めフライスの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/014/
2023-03-03

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする