legrand
Legrand ジャンクションボックス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
シリーズ
Plexo
仕様
Plexoジャンクションボックス. 電気的ブリッジ用のボックス 650 ℃の白熱線に対する耐性
材質(本体)
ABS
注文コード
49431498
品番
0 920 20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・仕様・材質
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
Plexoジャンクションボックス. 電気的ブリッジ用のボックス 650 ℃の白熱線に対する耐性
長さ(mm)
105
幅(mm)
105
色
グレー
直径(Φmm)
-
高さ(mm)
55
材質(本体)
ABS
極数
0
シリーズ
Plexo
IP等級
IP55