曜日別特売
TC-LN 18.5 ノス型ドリル13ミリ用 THECUT 49431646

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ノス型ドリル13ミリ用

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃径(Φmm)18.5
18.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
19
19.5
20
20.5
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
29.5
30
内容量1本注文コード49431646品番TC-LN 18.5
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,398円となります。
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

ボール盤や電気ドリル作業等に最適

刃径(Φmm)18.5材質ハイス全長(mm)140溝長(mm)85先端角(°)118表面処理ノンコートシャンク径(mm)13加工内容穴加工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49431558
2020-06-01
用途: 穴加工
有限会社コズカエンジニアリング製造業

とてもいい物だと思います  違うサイズも検討しているところです

対象商品 : 49431655
2020-03-17
用途: 機械のメンテナンス
オートガレージ近藤

耐久性を持たせるため、刃先の形状、逃げなどを工夫されては?

対象商品 : 49431874
2019-03-13
用途: 鋼板の穴あけに使用しました
農・林・水産業

このサイズを13ミリのシャンクで使用できるのは大変ありがたいです
実際に使い満足しています

対象商品 : 49431558
2019-04-20
用途: 機械のメンテナンス時
有限会社シュリバー製造業

よく切れます。これくらいならリピートでもokです。

1が参考にしています
対象商品 : 49431542
2018-03-04
用途: 穴あけ加工時

深い穴あけをする時は良いが薄い物を開けるときは短いほうが使いやすいもう少し短いほうが良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする